Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 4W/230V E14foglalat kisgömb 2700K IP20 SN053982 - 929001142302

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 4W/230V E14foglalat kisgömb 2700K IP20 SN053982

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - körte alak

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 88 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN053982

Gyártói cikkszám

929001142302

Gyártói típuskód

CorePro lustre ND 4-25W E14

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

88 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Átmérő:

45 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Védettség (IP):

IP20

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

4 kWh

A CorePro LEDcandle termékünket a hagyományos izzólámpák cseréjére terveztük. Az E14 foglalatú szerelvényekkel kompatibilis; ideális választás csillárokhoz. Alkalmazásával jelentős energiamegtakarítás érhető el, és minimalizálhatók a karbantartási költség