PHILIPS - Izzó ledes 4W/230V GU10foglalat 2700K 25fokos szabályozható GT71996 - 929000212602
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 230-230 V
Lámpaforma - reflektor
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 55 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT71996
Gyártói cikkszám
929000212602
Gyártói típuskód
MLEDspotMV D 4-35W GU10 WW 25D
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
55 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Átmérő:
50 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 4W/230V GU10foglalat 2700K 25fokos szabályozható