PHILIPS - Izzó ledes 4W/230V GU10foglalat 2700K 36fokos szabályozható GT60720 - 929000196902
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 230-230 V
Lámpaforma - reflektor
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 56 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT60720
Gyártói cikkszám
929000196902
Gyártói típuskód
MLEDspot 4-20W GU10 2700K 36D
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
56 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Átmérő:
50 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 4W/230V GU10foglalat 2700K 36fokos szabályozható