Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó ledes 4W/230V GU10foglalat 2700K 36fokos szabályozható SX047543 - 929002495902

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 4W/230V GU10foglalat 2700K 36fokos szabályozható SX047543

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 4-4 W

  • Fényáram - 345-345 lm

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047543

Gyártói cikkszám

929002495902

Gyártói típuskód

CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM

Lámpateljesítmény:

4-4 W

Fényáram:

345-345 lm

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

36-36 °

Hosszúság:

54 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

86 lm/W

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

345 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.84

Névleges áram:

23-23 mA

Fényerősség:

700 cd

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

PAR16

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

4 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

F

Dimmelés fázis-kivágás:

Igen

Dimmelés fázis-bevágás:

Igen

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés Bluetooth:

Nem

Teljes harmonikus torzítás (THD):

0.45 %

Dimmelés Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Alkonykapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 4W/230V GU10foglalat 2700K 36fokos szabályozható