PHILIPS - Izzó ledes 5,5-40W/230V E14 foglalat gyertya 827 IP20 SN031184 - 929001157702
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 5.5-5.5 W
Fényáram - 470-470 lm
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
8718291762386
Sonepar cikkszám
SN031184
Gyártói cikkszám
929001157702
Gyártói típuskód
CorePro LEDcandle ND5,5-40W
Lámpateljesítmény:
5.5-5.5 W
Fényáram:
470-470 lm
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
gyertya
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
106 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
85.45 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.5
Névleges áram:
50-50 mA
Ház színe:
fehér
Átmérő:
35 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
50000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
6 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0