Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 5-50W 230V GU10 foglalat 2700K SY010481 - 929001156802

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 5-50W 230V GU10 foglalat  2700K SY010481

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 5-5 W

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Lámpaforma - reflektor

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8718696485989

Sonepar cikkszám

SY010481

Gyártói cikkszám

929001156802

Gyártói típuskód

CorePro LEDspot 5-50W 27K

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

36-36 °

Hosszúság:

54 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Szín:

fehér

Névleges áram:

40-40 mA

Fényerősség:

900 cd

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Védettség (IP):

IP20

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Izzó ledes 5-50W 230V GU10 foglalat 2700K