Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 5-50W/ 230V GU10foglalat IP20 GT79833 - 929000212302

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 5-50W/ 230V GU10foglalat IP20 GT79833

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 5-5 W

  • Fényáram - 270-270 lm

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpaforma - reflektor

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8718291242772

Sonepar cikkszám

GT79833

Gyártói cikkszám

929000212302

Gyártói típuskód

CP LEDspotMV 5-50W GU10 WW 36D

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Fényáram:

270-270 lm

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

54.3 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szín:

fehér

Fényerősség:

550 cd

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Védettség (IP):

IP20

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5-50W/ 230V GU10foglalat