PHILIPS - Izzó ledes 5,5W/230V E14 foglalat 4000K 520lm kisgömb IP20 SN083383 - 929001206102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 5.5-5.5 W
Fényáram - 520-520 lm
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
8718696543443
Sonepar cikkszám
SN083383
Gyártói cikkszám
929001206102
Gyártói típuskód
CP LEDluster ND 5,5-40W E14 840 P45 CL
Lámpateljesítmény:
5.5-5.5 W
Fényáram:
520-520 lm
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
88 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
94.55 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.5
Névleges áram:
50-50 mA
Ház színe:
fehér
Átmérő:
45 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
50000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
6 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1