PHILIPS - Izzó ledes 5,5W/230V E14 foglalat gyertya 2700K IP20 SN010298 - 929001142502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - gyertya
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 106 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN010298
Gyártói cikkszám
929001142502
Gyártói típuskód
CPLEDcandleND 5.5-40W E14 827
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
gyertya
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
106 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Átmérő:
35 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Védettség (IP):
IP20
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
6 kWh
A CorePro LEDcandle termékünket a hagyományos izzólámpák cseréjére terveztük. Az E14 foglalatú szerelvényekkel kompatibilis; ideális választás csillárokhoz. Alkalmazásával jelentős energiamegtakarítás érhető el, és minimalizálhatók a karbantartási költség