PHILIPS - Izzó ledes 5,5W/230V E14foglalat kisgömb opál 4000K IP20 SN014350 - 929001205902
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - körte alak
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 88 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN014350
Gyártói cikkszám
929001205902
Gyártói típuskód
CorePro lustre ND 5.5-40W E14
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
88 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Átmérő:
45 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Védettség (IP):
IP20
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
6 kWh
A CorePro LEDluster termékünket a hagyományos izzólámpák cseréjére terveztük. Kompatibilis az E27 és E14 foglalatú szerelvényekkel is. A LED-lámpák jelentős energiamegtakarítást biztosítanak, és minimalizálják a karbantartási költségeket.