PHILIPS - Izzó ledes 5,5W/230V GU10foglalat 4000K 36fokos szabályozhat IP20 SN075342 - 929001347502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 5.5-5.5 W
Fényáram - 400-400 lm
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN075342
Gyártói cikkszám
929001347502
Gyártói típuskód
MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D
Lámpateljesítmény:
5.5-5.5 W
Fényáram:
400-400 lm
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC
Sugárzási szög:
36-36 °
Hosszúság:
54 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
72 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
400 lm
Szín:
egyéb
Teljesítményfaktor:
0.8
Névleges áram:
30-30 mA
Fényerősség:
800 cd
Ház színe:
fekete
Átmérő:
50 mm
Átlagos névleges élettartam:
40000 h
Lámpa típusjelölése:
PAR16
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
50000
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
6 kWh
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Alkalmas mágneses előtéthez:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:
F
Dimmelés fázis-kivágás:
Igen
Dimmelés fázis-bevágás:
Igen
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés Bluetooth:
Nem
Dimmelés Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Alkonykapcsolóval:
Nem