Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó ledes 5,8-35W 12V GU5,3foglalat 3000K 460lm 36fokos MR16 SX047568 - 929002492602

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 5,8-35W 12V GU5,3foglalat 3000K 460lm 36fokos MR16 SX047568

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 5.8-5.8 W

  • Fényáram - 460-460 lm

  • Foglalat - GU5,3

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047568

Gyártói cikkszám

929002492602

Gyártói típuskód

MASTER LEDspot Value D 5.8-35W MR16 930 36D

Lámpateljesítmény:

5.8-5.8 W

Fényáram:

460-460 lm

Foglalat:

GU5,3

Névleges feszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

36-36 °

Hosszúság:

45.5 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

79 lm/W

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

460 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.7

Névleges áram:

510-510 mA

Fényerősség:

1300 cd

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

50.5 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

MR16

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

6 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

F

Dimmelés fázis-kivágás:

Igen

Dimmelés fázis-bevágás:

Igen

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés Bluetooth:

Nem

Dimmelés Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Alkonykapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 5,8-35W 12V GU5,3foglalat 3000K 460lm 36fokos MR16