PHILIPS - Izzó ledes 5,8-35W 460lm 2700K 12V GU5,3foglalat 36fokos MR16 SN165525 - 929002492502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 5.8-5.8 W
Fényáram - 450-450 lm
Foglalat - GU5,3
Névleges feszültség - 12-12 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN165525
Gyártói cikkszám
929002492502
Gyártói típuskód
MASTER LEDspot Value D 5.8-35W MR16 927 36D
Lámpateljesítmény:
5.8-5.8 W
Fényáram:
450-450 lm
Foglalat:
GU5,3
Névleges feszültség:
12-12 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC
Sugárzási szög:
36-36 °
Hosszúság:
45.5 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
77 lm/W
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
450 lm
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.7
Névleges áram:
510-510 mA
Fényerősség:
1300 cd
Ház színe:
egyéb
Átmérő:
50.5 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Lámpa típusjelölése:
MR16
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
50000
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
6 kWh
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Alkalmas mágneses előtéthez:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:
G
Dimmelés fázis-kivágás:
Igen
Dimmelés fázis-bevágás:
Igen
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés Bluetooth:
Nem
Dimmelés Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1
Alkonykapcsolóval:
Nem