PHILIPS - Izzó ledes 50-17W E27 4000K 3000lm SN150943 - 929002484902
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 17-17 W
Fényáram - 3000-3000 lm
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
143 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN150943
Gyártói cikkszám
929002484902
Gyártói típuskód
TForce Core LED road 17W 740 E27 MV
Lámpateljesítmény:
17-17 W
Fényáram:
3000-3000 lm
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpaforma:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
170 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Izzólámpa:
Igen
Fényhasznosítás:
176 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
3000 lm
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.9
Névleges áram:
80-80 mA
Ház színe:
egyéb
Átmérő:
38 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Védettség (IP):
IP65
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
15000
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
17 kWh
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Alkalmas mágneses előtéthez:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:
C
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés Bluetooth:
Nem
Teljes harmonikus torzítás (THD):
0.35 %
Dimmelés Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1
Alkonykapcsolóval:
Nem