PHILIPS - Izzó ledes 5W/230V GU10foglalat 520lm 3000K 120° IP20 SN057756 - 929001297202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - reflektor
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 55 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN057756
Gyártói cikkszám
929001297202
Gyártói típuskód
CLA LEDspotMV ND 520lm GU10
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
55 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szín:
fehér
Átmérő:
50 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Védettség (IP):
IP20
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
5 kWh
A hagyományos kialakítású Classic LEDspotMV meleg, halogénszerű fényt ad, miközben nagyjából 90%-kal csökkenti a villanyszámlát. A család tagjai kompatibilisek a GU10 foglalattal rendelkező legtöbb meglévő szerelvénnyel, és alkalmasak a halogén-, illetve