PHILIPS - Izzó ledes 5W (40W) /230V E27foglalat 4000K IP20 SN054447 - 929001234602
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 5-5 W
Fényáram - 470-470 lm
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
8718696577790
Sonepar cikkszám
SN054447
Gyártói cikkszám
929001234602
Gyártói típuskód
CP LB ND 5-40W A60 E27 840
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Fényáram:
470-470 lm
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Sugárzási szög:
200-200 °
Hosszúság:
110 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
94 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
matt
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
470 lm
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.5
Névleges áram:
48-48 mA
Ház színe:
fehér
Átmérő:
60 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Lámpa típusjelölése:
A-type
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
50000
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
5 kWh
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1
Alkonykapcsolóval:
Nem