PHILIPS - Izzó ledes 6,2W/230V GU10foglalat 3000K 650lm 120fokos szabályozható IP20 SN113515 - 929002210002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 6.2-6.2 W
Fényáram - 650-650 lm
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
8718699706098
Sonepar cikkszám
SN113515
Gyártói cikkszám
929002210002
Gyártói típuskód
MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D
Lámpateljesítmény:
6.2-6.2 W
Fényáram:
650-650 lm
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC
Sugárzási szög:
120-120 °
Hosszúság:
54 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
104 lm/W
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
650 lm
Szín:
egyéb
Teljesítményfaktor:
0.88
Névleges áram:
33-33 mA
Ház színe:
egyéb
Átmérő:
50 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Lámpa típusjelölése:
PAR16
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
50000
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
7 kWh
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Alkalmas mágneses előtéthez:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:
F
Dimmelés fázis-kivágás:
Igen
Dimmelés fázis-bevágás:
Igen
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés Bluetooth:
Nem
Teljes harmonikus torzítás (THD):
0.42 %
Dimmelés Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Alkonykapcsolóval:
Nem