Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 6-50W/230V E27 foglalat 2700K 500lm 25° szabályozható IP20 SN112982 - 929001317402

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 6-50W/230V E27 foglalat 2700K 500lm 25° szabályozható IP20 SN112982

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 6-6 W

  • Fényáram - 500-500 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8718696713563

Sonepar cikkszám

SN112982

Gyártói cikkszám

929001317402

Gyártói típuskód

MASTER LEDspot Classic D 6-50W PAR20 827 25D

Lámpateljesítmény:

6-6 W

Fényáram:

500-500 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

85 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Igen

Fényhasznosítás:

86.67 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.85

Névleges áram:

32-32 mA

Fényerősség:

1500 cd

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

64 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

PAR20

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

25000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

6 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Izzó ledes 6-50W/230V E27 foglalat 2700K 500lm 25° szabályozható IP20