Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 6,5W/12V GU5,3 foglalat MR16 940 36fokos dimmelhető IP20 SN100963 - 929001342502

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 6,5W/12V GU5,3 foglalat MR16 940 36fokos dimmelhető IP20 SN100963

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 6.5-6.5 W

  • Fényáram - 460-460 lm

  • Foglalat - GU5,3

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8718696738870

Sonepar cikkszám

SN100963

Gyártói cikkszám

929001342502

Gyártói típuskód

MLEDspot 6.5-35W MR16 940

Lámpateljesítmény:

6.5-6.5 W

Fényáram:

460-460 lm

Foglalat:

GU5,3

Névleges feszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

46 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

70.77 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.7

Névleges áram:

800-800 mA

Fényerősség:

1400 cd

Ház színe:

fekete

Átmérő:

50.5 mm

Átlagos névleges élettartam:

40000 h

Lámpa típusjelölése:

MR16

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Izzó ledes 6,5W/12V GU5,3 foglalat MR16 940 36fokos dimmelhető IP20