PHILIPS - Izzó ledes 6,5W/230V 3000K G24d-2foglalat IP20 SN015034 - 929001201402/929003757202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 6.5-6.5 W
Fényáram - 650-650 lm
Foglalat - G24d-2
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
8718696541272
Sonepar cikkszám
SN015034
Gyártói cikkszám
929001201402/929003757202
Gyártói típuskód
CP LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2
Lámpateljesítmény:
6.5-6.5 W
Fényáram:
650-650 lm
Foglalat:
G24d-2
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpaforma:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
147.6 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
100 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.9
Névleges áram:
35-35 mA
Ház színe:
egyéb
Átmérő:
33.4 mm
Átlagos névleges élettartam:
30000 h
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
50000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
9 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1