PHILIPS - Izzó ledes 6,5W/230V 3000K G24q-2foglalat IP20 SN017290 - 929001201002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 6.5-6.5 W
Fényáram - 650-650 lm
Foglalat - G24q-2
Névleges feszültség - 20-50 V
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
8718696541197
Sonepar cikkszám
SN017290
Gyártói cikkszám
929001201002
Gyártói típuskód
CP LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2
Lámpateljesítmény:
6.5-6.5 W
Fényáram:
650-650 lm
Foglalat:
G24q-2
Névleges feszültség:
20-50 V
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
140.6 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
108 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
650 lm
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.9
Névleges áram:
300-300 mA
Ház színe:
egyéb
Átmérő:
33.4 mm
Átlagos névleges élettartam:
30000 h
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
50000
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
7 kWh
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Igen
Alkalmas mágneses előtéthez:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:
F
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés Bluetooth:
Nem
Dimmelés Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0
Alkonykapcsolóval:
Nem