Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó ledes 6,5W/230V E14foglalat 2700K 806lm ND B35 827 CL filament SN148476 - 929002028292

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 6,5W/230V E14foglalat 2700K 806lm ND B35 827 CL filament SN148476

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 6.5-6.5 W

  • Fényáram - 806-806 lm

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN148476

Gyártói cikkszám

929002028292

Gyártói típuskód

CorePro LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 827 FRG

Lámpateljesítmény:

6.5-6.5 W

Fényáram:

806-806 lm

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

gyertya

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

97 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Igen

Fényhasznosítás:

124 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

806 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.55

Névleges áram:

50-50 mA

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

35 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

20000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

7 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

E

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés Bluetooth:

Nem

Teljes harmonikus torzítás (THD):

1.06 %

Dimmelés Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Alkonykapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 6,5W/230V E14foglalat 2700K 806lm ND B35 827 CL filament