PHILIPS - Izzó ledes 6,5W/230V Gu5,3 foglalat MR16 3000K 20000h GT87601 - 929000211602
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GU5,3
Névleges feszültség - 230-230 V
Átlagos névleges élettartam - 20000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT87601
Gyártói cikkszám
929000211602
Gyártói típuskód
CP LEDspotLV 6.5-35W830MR1636D
Foglalat:
GU5,3
Névleges feszültség:
230-230 V
Átlagos névleges élettartam:
20000 h
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 6,5W/230V Gu5,3 foglalat MR16 3000K 20000h