PHILIPS - Izzó ledes 60-35W E27 4000K 6000lm CSAK MŰKÖDTETŐVEL IP20 SN106170 - 929001898502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 35-35 W
Fényáram - 6000-6000 lm
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 70-80 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106170
Gyártói cikkszám
929001898502
Gyártói típuskód
TForce LED Road 60-35W E27 740
Lámpateljesítmény:
35-35 W
Fényáram:
6000-6000 lm
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
70-80 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpaforma:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
200 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
171 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.9
Névleges áram:
920-920 mA
Ház színe:
fehér
Átmérő:
61 mm
Átlagos névleges élettartam:
50000 h
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
50000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
39 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1