Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó ledes 60W 806lm 2700K E27 SX047606 - 929002306231

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 60W 806lm 2700K E27 SX047606

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047606

Gyártói cikkszám

929002306231

Gyártói típuskód

PILA LED 60W A60 E27 WW FR ND

Izzó ledes 60W 806lm 2700K E27