Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 6W/230V E27foglalat normál 2700K IP20 SN014720 - 929001171802

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 6W/230V E27foglalat normál 2700K IP20 SN014720

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - körte alak

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 110 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN014720

Gyártói cikkszám

929001171802

Gyártói típuskód

CorePro LEDbulb 6-40W 827 E27

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

110 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Átmérő:

60 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Védettség (IP):

IP20

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

6 kWh

A CorePro LEDbulb fényforrások a kompatibilisek az E27 és a B22 foglalattal, és alkalmasak a hagyományos izzók közvetlen kiváltására. Jelentős energiamegtakarítás érhető el velük, és minimalizálhatók a karbantartási költségek.