Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 6W/230V E27foglalat normál A55 4200K szabály.hat GT48027 - 86738100

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 6W/230V E27foglalat normál A55 4200K szabály.hat GT48027

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpaforma - körte alak

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 106 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT48027

Gyártói cikkszám

86738100

Gyártói típuskód

MASTER LEDbulb 6W E27 4200K

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

106 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Átmérő:

55 mm

Átlagos névleges élettartam:

45000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 6W/230V E27foglalat normál A55 4200K szabály.hat