PHILIPS - Izzó ledes 6W/230V GU10foglalat 2700K 40fokos szabályozh. GT74875 - 929000226202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 230-230 V
Lámpaforma - reflektor
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 55 mm
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT74875
Gyártói cikkszám
929000226202
Gyártói típuskód
MLEDspotMV D 6-50W GU10 WW 40D
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
55 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Átmérő:
50 mm
Átlagos névleges élettartam:
40000 h
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 6W/230V GU10foglalat 2700K 40fokos szabályozh.