Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 6W/230V GU10foglalat 3000K 25fokos szabályozh. PF GT67287 - 929000226002

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 6W/230V GU10foglalat 3000K 25fokos szabályozh. PF GT67287

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 55 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT67287

Gyártói cikkszám

929000226002

Gyártói típuskód

MLEDspotMV D 6-50W GU10 WH 25D

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

55 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

40000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 6W/230V GU10foglalat 3000K 25fokos szabályozh. PF