Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó ledes 7,2-60W 230V 118mm R7sfoglalat 4000K SN146063 - 929002495102

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 7,2-60W 230V 118mm R7sfoglalat 4000K SN146063

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 7.2-7.2 W

  • Fényáram - 850-850 lm

  • Foglalat - R7s

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN146063

Gyártói cikkszám

929002495102

Gyártói típuskód

CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840

Lámpateljesítmény:

7.2-7.2 W

Fényáram:

850-850 lm

Foglalat:

R7s

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

lineáris

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

300-300 °

Hosszúság:

118 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

118 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

850 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

40-40 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

15 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

8000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

E

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés Bluetooth:

Nem

Teljes harmonikus torzítás (THD):

1 %

Dimmelés Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Alkonykapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 7,2-60W 230V 118mm R7sfoglalat 4000K