Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó ledes 7,5-60W 230V 78mm R7sfoglalat 3000K SN173913 - 929003791302/929001339002

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 7,5-60W 230V 78mm R7sfoglalat 3000K SN173913

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 7.5-7.5 W

  • Fényáram - 950-950 lm

  • Foglalat - R7s

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN173913

Gyártói cikkszám

929003791302/929001339002

Gyártói típuskód

CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

Lámpateljesítmény:

7.5-7.5 W

Fényáram:

950-950 lm

Foglalat:

R7s

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpaforma:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

78 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

126.67 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

950 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

70-70 mA

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

29 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

E

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés Bluetooth:

Nem

Teljes harmonikus torzítás (THD):

1.5 %

Dimmelés Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Alkonykapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 7,5-60W 230V 78mm R7sfoglalat 3000K