Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó ledes 7-50W 660lm 4000K MR16 SN145588 - 929001905002

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 7-50W 660lm 4000K MR16 SN145588

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 7-7 W

  • Fényáram - 660-660 lm

  • Foglalat - GU5,3

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN145588

Gyártói cikkszám

929001905002

Gyártói típuskód

CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Fényáram:

660-660 lm

Foglalat:

GU5,3

Névleges feszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

36-36 °

Hosszúság:

45 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

94 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

660 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.8

Névleges áram:

730-730 mA

Fényerősség:

1500 cd

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

50.5 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

MR16

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

7 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

F

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés Bluetooth:

Nem

Dimmelés Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Alkonykapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 7-50W 660lm 4000K MR16