Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 7W/ 12V GU5,3foglalat 3000K 24fokos GT48050 - 89800200

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 7W/ 12V GU5,3foglalat 3000K 24fokos GT48050

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU5,3

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 46 mm

  • Szín - fehér

  • Átmérő - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8727900898002

Sonepar cikkszám

GT48050

Gyártói cikkszám

89800200

Gyártói típuskód

MLEDspot 7-35W MR16 3000K 24D

Foglalat:

GU5,3

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

46 mm

Szín:

fehér

Átmérő:

50 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 7W/ 12V GU5,3foglalat 3000K 24fokos