PHILIPS - Izzó ledes 7W/12V GU5,3foglalat 827 36fokos dimmelhető IP20 GT85923 - 929001153102
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - GU5,3
Névleges feszültség - 12-12 V
Lámpaforma - reflektor
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 51 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT85923
Gyártói cikkszám
929001153102
Gyártói típuskód
MLEDspotLV D 7-35W 827 MR16
Foglalat:
GU5,3
Névleges feszültség:
12-12 V
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
51 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szín:
fehér
Fényerősség:
1150 cd
Átmérő:
51 mm
Átlagos névleges élettartam:
40000 h
Védettség (IP):
IP20
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
8 kWh
A Philips MASTER VALUE MR16 LED szpotlámpák a kisfeszültségű (12V) MR16 halogén lámpák kiváltására szolgálnak. A Philips által szabadalmaztatott megodásnak köszönhetően a fényforrás a sztenderd 12V-os elektronikus halogéntranszformátorok széles körével ko