Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 7W/12V GU5,3foglalat 827 MR16 24fokos dimmelhető IP20 GT87599 - 929001152802

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 7W/12V GU5,3foglalat 827 MR16 24fokos dimmelhető IP20 GT87599

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU5,3

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 51 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT87599

Gyártói cikkszám

929001152802

Gyártói típuskód

MLEDspotLV D 7-35W 827 MR16 24

Foglalat:

GU5,3

Névleges feszültség:

12-12 V

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

51 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szín:

fehér

Fényerősség:

2100 cd

Átmérő:

51 mm

Átlagos névleges élettartam:

40000 h

Védettség (IP):

IP20

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

A Philips MASTER VALUE MR16 LED szpotlámpák a kisfeszültségű (12V) MR16 halogén lámpák kiváltására szolgálnak. A Philips által szabadalmaztatott megodásnak köszönhetően a fényforrás a sztenderd 12V-os elektronikus halogéntranszformátorok széles körével ko