PHILIPS - Izzó ledes 7W/12V GU5,3foglalat 927 36fokos dimmelhető IP20 SN071810 - 929001153132
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 7-7 W
Fényáram - 420-420 lm
Foglalat - GU5,3
Névleges feszültség - 12-12 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
8718696659250
Sonepar cikkszám
SN071810
Gyártói cikkszám
929001153132
Gyártói típuskód
MAS LEDspotLV D 7-35W 927 MR16 36D
Lámpateljesítmény:
7-7 W
Fényáram:
420-420 lm
Foglalat:
GU5,3
Névleges feszültség:
12-12 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
51 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
64.62 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.7
Névleges áram:
720-720 mA
Fényerősség:
1150 cd
Ház színe:
fekete
Átmérő:
51 mm
Átlagos névleges élettartam:
40000 h
Lámpa típusjelölése:
MR16
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
50000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
8 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1