PHILIPS - Izzó ledes 7W/230V E27 foglalat 3000K 25 fokos szabályozh. GT80541 - 929000174502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 230-230 V
Lámpaforma - reflektor
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 90.2 mm
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT80541
Gyártói cikkszám
929000174502
Gyártói típuskód
MLEDspotD 7-50W3000K PAR20 25D
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
90.2 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Átmérő:
63.7 mm
Átlagos névleges élettartam:
45000 h
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 7W/230V E27 foglalat 3000K 25 fokos szabályozh.