PHILIPS - Izzó ledes 7W/230V E27foglalat 806lm 2700K kisgömb IP20 SN081113 - 929001325302
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - körte alak
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 93 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081113
Gyártói cikkszám
929001325302
Gyártói típuskód
CorePro lustre ND 7-60W E27
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
93 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Átmérő:
48 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Védettség (IP):
IP20
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
7 kWh
A CorePro LEDcandle termékünket a hagyományos izzólámpák cseréjére terveztük. Az E14 foglalatú szerelvényekkel kompatibilis; ideális választás csillárokhoz. Alkalmazásával jelentős energiamegtakarítás érhető el, és minimalizálhatók a karbantartási költség