PHILIPS - Izzó ledes 7W/230V E27foglalat normál A60 2700K szabály.hat GT51196 - 85305600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E27
Lámpaforma - körte alak
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 109 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8727900853056
Sonepar cikkszám
GT51196
Gyártói cikkszám
85305600
Gyártói típuskód
MASTER LEDbulb 7W E27 2700KA60
Foglalat:
E27
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
109 mm
Szín:
fehér
Átmérő:
60 mm
Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 7W/230V E27foglalat normál A60 2700K szabály.hat