Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 7W/230V GU10foglalat 2700K 25fokos dimm. GT55670 - 86767100

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 7W/230V GU10foglalat 2700K 25fokos dimm. GT55670

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 46.02 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT55670

Gyártói cikkszám

86767100

Gyártói típuskód

MLEDspot 7-35W GU10 2700K 25D

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

46.02 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Átmérő:

50.1 mm

Átlagos névleges élettartam:

45000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 7W/230V GU10foglalat 2700K 25fokos dimm.