Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 7W/230V GU10foglalat 2700K 25fokos szabályozható GT48042 - 929000163801

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 7W/230V GU10foglalat 2700K 25fokos szabályozható GT48042

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 240-240 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 80.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT48042

Gyártói cikkszám

929000163801

Gyártói típuskód

MLEDspot 7-50W GU10 2700K 25D

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

240-240 V

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

80.5 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Átmérő:

50.2 mm

Átlagos névleges élettartam:

40000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 7W/230V GU10foglalat 2700K 25fokos szabályozható