PHILIPS - Izzó ledes 7W/230V GU10foglalat 3000K 25fokos szabályozható GT48030 - 929000164001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 240-240 V
Lámpaforma - reflektor
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 80.5 mm
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT48030
Gyártói cikkszám
929000164001
Gyártói típuskód
MLEDspot 7-50W GU10 3000K 25D
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
240-240 V
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
80.5 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Átmérő:
50.2 mm
Átlagos névleges élettartam:
40000 h
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 7W/230V GU10foglalat 3000K 25fokos szabályozható