Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 7W/230V GU10foglalat 680lm 6500K 120° IP20 SN105119 - 929001349902

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 7W/230V GU10foglalat 680lm 6500K 120° IP20 SN105119

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 7-7 W

  • Fényáram - 680-680 lm

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8718696724354

Sonepar cikkszám

SN105119

Gyártói cikkszám

929001349902

Gyártói típuskód

MAS LED spot VLE D 680lm GU10 865 120D

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Fényáram:

680-680 lm

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

54 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

97.14 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.8

Névleges áram:

35-35 mA

Ház színe:

szürke

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

PAR16

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

7 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Izzó ledes 7W/230V GU10foglalat 680lm 6500K 120° IP20