PHILIPS - Izzó ledes 8,5-75W/230V E27foglalat A60 normál alak IP20 SN112378 - 929001286331
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 8.5-8.5 W
Fényáram - 1055-1055 lm
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
8718696705551
Sonepar cikkszám
SN112378
Gyártói cikkszám
929001286331
Gyártói típuskód
LED classic 75W A60 E27 WW FR ND 1CT/10
Lámpateljesítmény:
8.5-8.5 W
Fényáram:
1055-1055 lm
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Sugárzási szög:
270-270 °
Hosszúság:
104 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
124 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
matt
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
1055 lm
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.52
Névleges áram:
70-70 mA
Ház színe:
egyéb
Átmérő:
60 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Lámpa típusjelölése:
A-type
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
20000
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
9 kWh
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Alkalmas mágneses előtéthez:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:
E
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés Bluetooth:
Nem
Teljes harmonikus torzítás (THD):
1.428 %
Dimmelés Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1
Alkonykapcsolóval:
Nem