Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó ledes 8,5W/230V 3000K G24d-3foglalat IP20 SN018106 - 929001201202

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 8,5W/230V 3000K G24d-3foglalat IP20 SN018106

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 8.5-8.5 W

  • Fényáram - 950-950 lm

  • Foglalat - G24d-3

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8718696541234

Sonepar cikkszám

SN018106

Gyártói cikkszám

929001201202

Gyártói típuskód

CP LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3

Lámpateljesítmény:

8.5-8.5 W

Fényáram:

950-950 lm

Foglalat:

G24d-3

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpaforma:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

170.6 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

112 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges áram:

43-43 mA

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

33.4 mm

Átlagos névleges élettartam:

30000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

11 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

A Philips CorePro LED PLC ötvözi a LED technológiát a hagyományos kompakt fénycsövek formavilágával. Ideális megoldás általános világítás LED-re való váltásához. Így biztosítja az alapvető világítási elvárásokat, energiamegtakarítást, illetve környezetbar