PHILIPS - Izzó ledes 8,5W/230V 4000K G24d-3oglalat IP20 SN017287 - 929001201302/929003757502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 8.5-8.5 W
Fényáram - 1000-1000 lm
Foglalat - G24d-3
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
8718696541258
Sonepar cikkszám
SN017287
Gyártói cikkszám
929001201302/929003757502
Gyártói típuskód
CP LED PLC 8,5W 840 2P G24d-3
Lámpateljesítmény:
8.5-8.5 W
Fényáram:
1000-1000 lm
Foglalat:
G24d-3
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpaforma:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
170.6 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
118 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.9
Névleges áram:
43-43 mA
Ház színe:
egyéb
Átmérő:
33.4 mm
Átlagos névleges élettartam:
30000 h
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
50000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
11 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1