PHILIPS - Izzó ledes 8,5W/230V E27 foglalat 2700K PAR30S 25° IP20 GT84926 - 929001244102
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 230-230 V
Lámpaforma - reflektor
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 93 mm
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT84926
Gyártói cikkszám
929001244102
Gyártói típuskód
MLEDspot D 8.5-75W 827WW PAR30
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
93 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szín:
fehér
Fényerősség:
2600 cd
Átmérő:
92 mm
Átlagos névleges élettartam:
40000 h
Védettség (IP):
IP20
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
9 kWh
Az robusztus kialakítású, meleg fehér fényt kibocsátó, új generációs PAR lámpák ideálisak általános- és kiemelő világításra a vendéglátóiparban. Szabályozható és nem szabályozható fényerejű változatban is kaphatók. Különösen alkalmasak közösségi területek