PHILIPS - Izzó ledes 8-60W/230V E27foglalat normál 827/825/822 SceneSwitch IP20 SN079466 - 929001236517
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - körte alak
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 111 mm
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN079466
Gyártói cikkszám
929001236517
Gyártói típuskód
LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND RF
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
111 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Átmérő:
61 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Védettség (IP):
IP20
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
8 kWh
Bizonyos esetekben a hideg fény a megfelelő, más hangulatokhoz a kellemes, meleg fény illik. A Philips SceneSwitch LED-es fényforrással különféle megvilágítást állíthat be egyetlen szokványos izzólámpa vagy gyertya alakú formával. Ráadásul nincs szükség f