PHILIPS - Izzó ledes 8W/12V GU5,3foglalat 2700K 621lm 36fokos dimmelhető IP21 SN112816 - 929001881602
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 8-8 W
Fényáram - 621-621 lm
Foglalat - GU5,3
Névleges feszültség - 12-12 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112816
Gyártói cikkszám
929001881602
Gyártói típuskód
MAS LEDspotLV D 8-50W 827 MR16 36D
Lámpateljesítmény:
8-8 W
Fényáram:
621-621 lm
Foglalat:
GU5,3
Névleges feszültség:
12-12 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
46.5 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
77 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.7
Névleges áram:
960-960 mA
Fényerősség:
1700 cd
Ház színe:
fekete
Átmérő:
50.5 mm
Átlagos névleges élettartam:
40000 h
Lámpa típusjelölése:
MR16
Védettség (IP):
IP21
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM4
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
50000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
9 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1