Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 8W/230V E27foglalat 2200-2700K 806lm IP20 SN087302 - 929001333802

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 8W/230V E27foglalat 2200-2700K 806lm IP20 SN087302

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 8-8 W

  • Fényáram - 806-806 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8718696709726

Sonepar cikkszám

SN087302

Gyártói cikkszám

929001333802

Gyártói típuskód

CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Fényáram:

806-806 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

104 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Igen

Fényhasznosítás:

100.75 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.7

Névleges áram:

37-37 mA

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

60 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

A-type

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

20000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 8W/230V E27foglalat 2200-2700K 806lm